HFL-4P-BRS-F ハイフローカプラ 日東工器 43015474 HFL-4P-BRS-F ハイフローカプラ 日東工器 43015474 HFL-4P-BRS-F ハイフローカプラ 日東工器 43015474 HFL-4P-BRS-F ハイフローカプラ 日東工器 43015474

ハイフローカプラ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質真ちゅう 材質(シール)ふっ素ゴム 注文コード43015474 品番HFL-4P-BRS-F
参考基準価格(税別)¥5,675 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は材質など23種類から選べます 他の種類を見る
寸法C(mm)22.5 寸法D(mm)Φ32 寸法H(mm)六角29 寸法L(mm)37.5 寸法T(mm)Rc1/2 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0{10} 材質真ちゅう 使用温度範囲(℃)-20〜+180 材質(シール)ふっ素ゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5{15} 最小断面積(mm2)91 取付形状・サイズRc1/2(めねじ)
注意
※適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする