日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
ハイフローカプラ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ステンレス
材質(シール)
エチレンプロピレンゴム
注文コード
43015526
品番
HFL-2P-BI1/4
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
(15.4)
寸法B(mm)
Φ(6.35)
寸法C(mm)
16.5
寸法D(mm)
Φ23
寸法H(mm)
六角20.64(13/16)
寸法L(mm)
(51.9)
寸法T(mm)
六角14.29(9/16)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.0{10}
材質
ステンレス
備考
標準材質
使用温度範囲(℃)
-40〜+150
材質(シール)
エチレンプロピレンゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.5{15}
取付形状・サイズ
1/4"パイプ用くい込み式管継手
注意
※適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。