日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
ハイフローカプラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ステンレス
材質(シール)
エチレンプロピレンゴム
注文コード
43015578
品番
HFL-4S-SUS-E
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
Φ35
寸法H(mm)
二面29
寸法L(mm)
60
寸法T(mm)
Rc1/2
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.0{10}
材質
ステンレス
使用温度範囲(℃)
-40〜+150
材質(シール)
エチレンプロピレンゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.5{15}
最小断面積(mm
2
)
91
取付形状・サイズ
Rc1/2(めねじ)
注意
※適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。