HFL-3P-BI3/8 ハイフローカプラ 日東工器 43015596 HFL-3P-BI3/8 ハイフローカプラ 日東工器 43015596 HFL-3P-BI3/8 ハイフローカプラ 日東工器 43015596 HFL-3P-BI3/8 ハイフローカプラ 日東工器 43015596

ハイフローカプラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ステンレス 材質(シール)エチレンプロピレンゴム 注文コード43015596 品番HFL-3P-BI3/8
参考基準価格(税別)¥9,690 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は材質など23種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)(17) 寸法B(mm)Φ(9.53) 寸法C(mm)18 寸法D(mm)Φ29.5 寸法H(mm)六角26.99(1 1/16) 寸法L(mm)(54.8) 寸法T(mm)六角17.46(11/16) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0{10} 材質ステンレス 備考標準材質 使用温度範囲(℃)-40〜+150 材質(シール)エチレンプロピレンゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5{15} 取付形状・サイズ3/8"パイプ用くい込み式管継手
注意
※適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする