※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Qlight
Qlightの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
Qlightの 表示灯・積層信号灯・シグナリング
Qlightの 積層信号灯
積層信号灯
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
A-黄
注文コード
43015737
品番
SNEL-12-A-TIIS
販売価格(税込)
¥111,058
販売価格(税別)
¥
100,962
バスケットに入れる
この商品は
色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
高輝度LED光源を適用し長寿命
用途
外径130mm 耐圧防爆型警告灯/表示灯
色
A-黄
電圧
DC12V
種類
LED点灯/点滅型
外径(Φmm)
130
ブザー音
無
動作
点灯のみ
点滅数(回/分)
60〜80
関連資料:
(0.34MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。