※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

積層信号灯

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 G-緑 注文コード43015947 品番SNESLR-120-G-TIIS
販売価格(税込) ¥199,904
販売価格(税別)
181,731
この商品はなど12種類から選べます 他の種類を見る

特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用することにより、上下左右全方向の視認性に優れます

用途耐圧防爆型LED反射鏡回転警告灯&サイレンブザー G-緑 電圧AC100V 種類LED反射鏡回転型 外径(Φmm)130 回転数120〜140RPM ブザー音 動作点灯のみ
関連資料:(0.37MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする