画像準備中

積層信号灯

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43015999 品番QTEX-5-120-TIIS
販売価格(税込) ¥322,067
販売価格(税別)
292,788
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

耐圧・粉塵防爆型LEDタワーランプ

用途耐圧・粉塵防爆型 LED LED タワーランプタワーラン 上から:R-赤/A-黄/G-緑/B-青/W-白 電圧AC100V 種類LED積層防爆型 外径(Φmm)144 ブザー音 動作点灯/点滅
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする