Qlight
Qlightの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
Qlightの 表示灯・積層信号灯・シグナリング
Qlightの 積層信号灯
積層信号灯
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43016008
品番
QTEX-5-230-TIIS
販売価格(税込)
¥322,067
販売価格(税別)
¥
292,788
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐圧・粉塵防爆型LEDタワーランプ
用途
耐圧・粉塵防爆型 LED LED タワーランプタワーラン
色
上から:R-赤/A-黄/G-緑/B-青/W-白
電圧
AC230V
種類
LED積層防爆型
外径(Φmm)
144
ブザー音
有
動作
点灯/点滅
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。