エスシーメンス
エスシーメンスの 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
エスシーメンスの 防錆潤滑スプレー
PTFE系高級潤滑剤PTフロー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(420mL×24本)
注文コード
43016035
品番
P450A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
性能
高荷重(ASTM-D3233):4500Lbs<
耐熱性
-53〜246
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
210mL
動摩擦係数
0.08以下
危険物の性状
非水溶性
関連資料:
カタログ(0.16MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,480
/
税込
¥
1,628
沖縄地方
数量1につき
¥
3,180
/
税込
¥
3,498
離島
数量1以上のご注文
お送りできません