市場
市場の 椅子
市場の ミーティングチェア
ヴィーノチェア
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43016044
品番
CH-3285BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
レトロ感が漂う合皮とスチールをミックスしたおしゃれなイス。丸みのある座面が体にフィットします。
色
ブラウン
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
490×570×725
座面高さ(mm)
440
座面寸法(幅×奥行)(mm)
475×395
本体質量(kg)
6.8
用途
イス
仕様
組立品
材質
ウレタンフォーム、合成皮革(PU)、金属(スチール)、ウレタンフォーム
質量(kg)
6.8
耐荷重(kg)
座面:80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×570×725
塗装
粉体塗装
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
475×395
注意
※定期的にボルトを締めなおしてください。
※椅子以外の用途には使用しないでください。
※長持ちさせるためにも丁寧なお取り扱いをお願いします。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
離島
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420