市場
市場の 椅子
市場の リラックスチェア・ダイニングチェア
市場の ダイニングチェア
フォールディングチェア バトラー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43016078
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
折りたためるダイニングチェア。ミーティングチェアやデスクチェアとしてもお使いいただけます。来客時にサッと出せて便利です。ヴィンテージスタイルにもカフェスタイルにも合うおしゃれなデザイン。
色
ファブリック(カーキ)
全高(mm)
740
座面高さ(mm)
440
本体質量(kg)
5.3
用途
イス
仕様
完成品
材質
脚/幕板:天然木(アッシュ材)、座面/背もたれ:ポリエステル100%(KH)、ウレタンフォーム
質量(kg)
約5.3
耐荷重(kg)
座面:80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×560×740
寸法(奥行D×高さH)(mm)
折りたたみ時:195×895
塗装
ラッカー塗装
注意
※椅子以外の用途には使用しないでください。
※長持ちさせるためにも丁寧なお取り扱いをお願いします。
※個人宅には配送できかねます
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
離島
数量1につき
¥
2,600
/
税込
¥
2,860