市場
市場の パーティション
市場の パネル式パーティション
ドリップ パーテーション
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43016096
品番
DRS-3461NA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
オフィス、ワークスペースに優しく馴染む天然木のパーテーション。上部はスチールフレームにガラスがはめ込まれ、解放感のある空間が演出できます。
用途
パーテーション
仕様
組立品
材質
パネル:天然木化粧繊維板(オーク/ウォールナット)、5mm厚強化ガラス、フレーム:金属(スチール)
幅(mm)
900
質量(kg)
約30.15
色
ナチュラル
高さ(mm)
2100
奥行(mm)
440
塗装
ラッカー塗装、粉体塗装
脚の種類
固定脚
注意
※定期的にボルトを締めなおしてください。
※物を掛けないでください。
※長持ちさせるためにも丁寧なお取り扱いをお願いします。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
離島
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080