市場
市場の パーティション
市場の パネル式パーティション
ドリップ フレームパーテーション
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
43016105
品番
DRS-3465BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
視界を塞がずに空間を仕切ることができる格子状のフレームパーテーション。ストールなどを吊り下げて店舗什器としてもおすすめ。
用途
パーテーション
付属品
田の字フレーム×2
仕様
完成品
材質
金属(スチール)
幅(mm)
900
質量(kg)
着4.3
色
ブラック
高さ(mm)
1000
奥行(mm)
30
塗装
粉体塗装
脚の種類
固定脚
注意
※定期的にボルトを締めなおしてください。
※長持ちさせるためにも丁寧なお取り扱いをお願いします。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
離島
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080