市場
市場の 店舗什器
市場の 姿見・卓上ミラー
ミラー付き回転式ハンガー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43016148
品番
M-2290DBR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ハンガーとミラーが一体になった回転するミラー収納アイテムです。省スペースに配置でき、一方がミラー、もう一方が収納部となっており、回転させることで使い分けできます。ミラーは全身を確認できる姿見です。
用途
ミラー
色
ダークブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×450×1710
寸法(縦×横)(mm)
ミラー:1490×220
高さ(cm)
中断フック:約96
注意
※定期的にボルトを締めなおしてください。
※長持ちさせるためにも丁寧なお取り扱いをお願いします。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
3,900
/
税込
¥
4,290
離島
数量1につき
¥
3,900
/
税込
¥
4,290