市場
市場の デスク・テーブル
市場の 脇机・ワゴン
デスクチェスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43016209
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
オフィスのワークスペースにピッタリなデスクチェスト。ウォルナット材を使用した(引出内部は桐材)シンプルなデザイン。A4ファイルが収納可能です。
色
ウォルナット
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
400×450×615
棚段数
3
質量(kg)
21.2
耐荷重(kg)
天板:10、引き出し:各2.0
用途
デスクワゴン
仕様
組立品
材質
天然木化粧繊維板(ウォールナット材)
幅(mm)
400
高さ(mm)
615
奥行(mm)
450
段数
3段
キャスター
あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×450×615
塗装
ラッカー塗装
注意
※引出しの耐荷重は各2kgです。
※引出しにカギはついておりません。
※
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
離島
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420