9-1 油圧ラム KUKKO(クッコ) 43016855 9-1 油圧ラム KUKKO(クッコ) 43016855 9-1 油圧ラム KUKKO(クッコ) 43016855

油圧ラム

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43016855 品番 9-1
参考基準価格(税別)¥53,700 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

KUKKOのプーラー各種に適合。最小限のスペースで引き抜く力をアップできます。

ストローク(mm)10 最大圧力(N)100k 最大トルク(N・m)35 径(mm)37 高さ(mm)62 質量(kg)0.85 適合スペアパーツセット品番:9-1-ERS
注意
※使用後はスピンドルを元の位置に戻します。それにより、内蔵されている戻りバネがスラストボルトを最初のスタート位置に再セットします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする