油圧ラム

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43016873 品番 9-2
参考基準価格(税別)¥68,750 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

KUKKOのプーラー各種に適合。最小限のスペースで引き抜く力をアップできます。

ストローク(mm)15 最大圧力(N)150k 最大トルク(N・m)50 径(mm)50 高さ(mm)80 質量(kg)1.6 適合スペアパーツセット品番:9-2-ERS
注意
※使用後はスピンドルを元の位置に戻します。それにより、内蔵されている戻りバネがスラストボルトを最初のスタート位置に再セットします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする