20-1+S 2本アーム薄爪プーラー KUKKO(クッコ) 43016898 20-1+S 2本アーム薄爪プーラー KUKKO(クッコ) 43016898

2本アーム薄爪プーラー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43016898 品番 20-1+S
参考基準価格(税別)¥44,200 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプ。外抜き、内抜き両用に使えます。

能力(mm)外抜き:90、内抜き:70-140 アーム長さ(mm)100 質量(kg)1.1 最大荷重(t)4.5 厚さ(mm)2.6 爪幅(mm)30 爪長さ(mm)7 適合品番センターボルト:614160、ショルダー:20-1-T、アーム:1-93-P

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする