3/22より値下げ!現場を応援

 

20-10+S 2本アーム薄爪プーラー KUKKO(クッコ) 43016916 20-10+S 2本アーム薄爪プーラー KUKKO(クッコ) 43016916

2本アーム薄爪プーラー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43016916 品番 20-10+S
参考基準価格(税別)¥43,700 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別) 値下げ
36,980

レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプ。外抜き、内抜き両用に使えます。

能力(mm)外抜き:120、内抜き:70-180 アーム長さ(mm)100 質量(kg)1.2 最大荷重(t)4.5 厚さ(mm)2.6 爪幅(mm)30 爪長さ(mm)7 適合品番センターボルト:614160、ショルダー:20-10-T、アーム:1-93-P

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする