20-2+S 2本アーム薄爪プーラー KUKKO(クッコ) 43016934 20-2+S 2本アーム薄爪プーラー KUKKO(クッコ) 43016934

2本アーム薄爪プーラー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43016934 品番 20-2+S
参考基準価格(税別)¥80,300 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプ。外抜き、内抜き両用に使えます。

能力(mm)外抜き:160、内抜き:100-220 アーム長さ(mm)150 質量(kg)2.8 最大荷重(t)7 厚さ(mm)4.5 爪幅(mm)32 爪長さ(mm)15 適合品番センターボルト:621220、ショルダー:20-2-T、アーム:2-153-P

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする