20-3+S 2本アーム薄爪プーラー KUKKO(クッコ) 43016995 20-3+S 2本アーム薄爪プーラー KUKKO(クッコ) 43016995

2本アーム薄爪プーラー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43016995 品番 20-3+S
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥127,550 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプ。外抜き、内抜き両用に使えます。

能力(mm)外抜き:250、内抜き:180-340 アーム長さ(mm)200 質量(kg)7 最大荷重(t)10 厚さ(mm)6.5 爪幅(mm)40 爪長さ(mm)17 適合品番センターボルト:626280、ショルダー:20-3-T、アーム:3-203-P

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする