ホーンリレーキット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43017225 品番 NIK-112A
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

高性能30Aリレー・AV2.0メインコード採用!コード延長時の電圧低下を防止し、スイッチ接点を保護
配線を簡略化し、ホーンの性能をフルに引き出します!!

用途サウンドパーツ 定格電圧(V)12 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)プリスター:270×98×43 型番NIK-112A 容量(A)30 太さ(sq)コード:2
取扱説明書:(0.48MB)
注意
※純正ホーンの消費電力が5A以下の純正ホーンボタンスイッチでオプションホーンをご使用の場合、必ずホーンリレーキットをご使用ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-29
用途:
旧車の整備
医療・福祉・介護関連業

純正のホーンとは別にこの商品を使用してホーンを取付けました
ミツバのプラウドホーン、エーモンのプッシュスイッチも同時購入して組合せて使用しましたが説明書を読んで問題なく取付けできました
ただリレーキットにヒューズとヒューズホルダーが含まれていることが分かりやすく表示されていないので、追加購入してしまいました
キット内容が表示されていると購入者は助かると思いました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする