バトルメガ クローム

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43017250 品番 BC425-12
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

定番となったフラットデザインであっても、ひときわ異彩を放つそのフォルムに秘められた超高音域和音の衝撃

用途サウンドパーツ 長さ(mm)280 クローム 質量(g)1000 定格電圧(V)12 型番BC425-12 音量サウンドレベル:超高音 消費電流(A)8
注意
※エアブレーキからエアホーンへの配管は大変危険です
※ブレーキ用エアーに含まれるオイルによるホーン故障の原因となるだけではなく、重大なブレーキトラブルを引き起こしますので絶対にお止め下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする