NIKKEN(日建)
NIKKEN(日建)の トラック外装・ボディーパーツ
NIKKEN(日建)の ホーン・サウンドパーツ
バトルメガ 真鍮
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43017277
品番
BC428-24
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
定番となったフラットデザインであっても、ひときわ異彩を放つそのフォルムに秘められた超高音域和音の衝撃
用途
サウンドパーツ
長さ(mm)
280
色
真鍮
質量(g)
1000
定格電圧(V)
24
型番
BC428-24
音量
サウンドレベル:超高音
消費電流(A)
2
注意
※エアブレーキからエアホーンへの配管は大変危険です
※ブレーキ用エアーに含まれるオイルによるホーン故障の原因となるだけではなく、重大なブレーキトラブルを引き起こしますので絶対にお止め下さい