NIKKEN(日建)
NIKKEN(日建)の トラック外装・ボディーパーツ
NIKKEN(日建)の ホーン・サウンドパーツ
バトルハイパワーヤンキー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43017295
品番
BHP424-24
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
個性を追求したバトルタイプ
フラットデザインが生み出すパワフルな超高音域和音
用途
サウンドパーツ
長さ(mm)
280
色
クローム
質量(g)
1450
定格電圧(V)
24
型番
BHP424-24
音量
サウンドレベル:超高音
消費電流(A)
2
注意
※エアブレーキからエアホーンへの配管は大変危険です
※ブレーキ用エアーに含まれるオイルによるホーン故障の原因となるだけではなく、重大なブレーキトラブルを引き起こしますので絶対にお止め下さい