バトルヤンキーホーン クローム

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43017320 品番 B420-24
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

今やエアホーンのスタンダードともなったフラットデザイン
その迫力に満ちた高音域和音も定番中の定番

用途サウンドパーツ 長さ(mm)350 クローム 質量(g)1300 定格電圧(V)24 型番B420-24 音量サウンドレベル:高音 消費電流(A)2
注意
※エアブレーキからエアホーンへの配管は大変危険です
※ブレーキ用エアーに含まれるオイルによるホーン故障の原因となるだけではなく、重大なブレーキトラブルを引き起こしますので絶対にお止め下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする