NIKKEN(日建)
NIKKEN(日建)の トラック外装・ボディーパーツ
NIKKEN(日建)の ホーン・サウンドパーツ
バトルセミロング クローム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43017356
品番
BSL450-24
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
セミロングトランペット採用で、迫力の中音域サウンドと省スペースを実現したバトルヤンキー最新モデル
用途
サウンドパーツ
長さ(mm)
400
色
クローム
質量(g)
1400
定格電圧(V)
24
型番
BSL450-24
音量
サウンドレベル:中音
消費電流(A)
2
注意
※エアブレーキからエアホーンへの配管は大変危険です
※ブレーキ用エアーに含まれるオイルによるホーン故障の原因となるだけではなく、重大なブレーキトラブルを引き起こしますので絶対にお止め下さい