バトルロングヤンキー クローム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43017365 品番 BL470-12
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

省エア設計の最新スペックを奢られたバトルタイプボディとロングトランペットが奏でる卓越の中音域和音

用途サウンドパーツ 長さ(mm)500 クローム 質量(g)1400 定格電圧(V)12 型番BL470-12 音量サウンドレベル:中音 消費電流(A)8
注意
※エアブレーキからエアホーンへの配管は大変危険です
※ブレーキ用エアーに含まれるオイルによるホーン故障の原因となるだけではなく、重大なブレーキトラブルを引き起こしますので絶対にお止め下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする