NIKKEN(日建)
NIKKEN(日建)の トラック外装・ボディーパーツ
NIKKEN(日建)の ホーン・サウンドパーツ
バトルロングヤンキー 真鍮
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43017390
品番
BL472-12
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
省エア設計の最新スペックを奢られたバトルタイプボディとロングトランペットが奏でる卓越の中音域和音
用途
サウンドパーツ
長さ(mm)
500
色
真鍮
質量(g)
1400
定格電圧(V)
12
型番
BL472-12
音量
サウンドレベル:中音
消費電流(A)
8
注意
※エアブレーキからエアホーンへの配管は大変危険です
※ブレーキ用エアーに含まれるオイルによるホーン故障の原因となるだけではなく、重大なブレーキトラブルを引き起こしますので絶対にお止め下さい