22-3 支えアーム KUKKO(クッコ) 43017397 22-3 支えアーム KUKKO(クッコ) 43017397 22-3 支えアーム KUKKO(クッコ) 43017397 22-3 支えアーム KUKKO(クッコ) 43017397

支えアーム

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 付属品15-16Gアダプター 最大荷重(t)5 注文コード43017397 品番22-3
参考基準価格(税別)¥62,650 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は付属品・最大荷重など6種類から選べます 他の種類を見る

内抜きエキストラクター(21シリーズ)と組み合わせて使用します。

付属品15-16Gアダプター 質量(kg)3.9 適合品番エキストラクター:21-6〜21-9、ショルダー:22-3-T、センターボルト:022-306、アーム:22-3-1-P 最大荷重(t)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする