バトルスーパーロングヤンキー クローム

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43017417 品番 BS480-24
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

スーパーロングトランペットが生む圧倒的な存在感と低音域和音
省エア設計のハイスペックバトルボディ

用途サウンドパーツ 長さ(mm)680 クローム 質量(g)1500 定格電圧(V)24 型番BS480-24 音量サウンドレベル:低音 消費電流(A)2
注意
※エアブレーキからエアホーンへの配管は大変危険です
※ブレーキ用エアーに含まれるオイルによるホーン故障の原因となるだけではなく、重大なブレーキトラブルを引き起こしますので絶対にお止め下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする