NIKKEN(日建)
NIKKEN(日建)の トラック外装・ボディーパーツ
NIKKEN(日建)の ホーン・サウンドパーツ
バトルスーパーロングヤンキー 真鍮
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43017426
品番
BS482-12
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
スーパーロングトランペットが生む圧倒的な存在感と低音域和音
省エア設計のハイスペックバトルボディ
用途
サウンドパーツ
長さ(mm)
680
色
真鍮
質量(g)
1500
定格電圧(V)
12
型番
BS482-12
音量
サウンドレベル:低音
消費電流(A)
8
注意
※エアブレーキからエアホーンへの配管は大変危険です
※ブレーキ用エアーに含まれるオイルによるホーン故障の原因となるだけではなく、重大なブレーキトラブルを引き起こしますので絶対にお止め下さい