KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の ギヤプーラー
支えアーム
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
最大荷重(t)
9
注文コード
43017433
品番
22-5
参考基準価格(税別)
¥79,350
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品・最大荷重
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内抜きエキストラクター(21シリーズ)と組み合わせて使用します。
質量(kg)
7.8
適合品番
エキストラクター:21-90、ショルダー:22-5-T、センターボルト:022506、アーム:022501
最大荷重(t)
9