55-1 ナットブレーカー KUKKO(クッコ) 43017494

ナットブレーカー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
適合ナット10-18mm
内容量1個注文コード43017494品番55-1
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

片刃タイプ。ボルトにダメージを与えることなく固着したナットやなめたナットを取り除きます。ナットブレーカーの刃は消耗する部品です。刃先が丸くなったり、欠けたり、割れたりしても簡単に交換できます。強度区分6までの外せなくなったナットに。

適合ナット10-18mm仕様スチール(炭素鋼)ナット専用幅(mm)32厚さ(mm)14質量(kg)0.22許容トルク(N・m)25適合替刃55-1-M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナットブレーカーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nutbraker/
2022-12-15

ねじ山修正器/引抜・除去工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする