大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(+)丸皿小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全127種類を一覧で見る
内容量
1箱(6000個)
注文コード
43017694
品番
M2.3×6
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.3
長さ(mm)
6
頭部形状
丸皿
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ホワイト
ねじピッチ
0.4
十字穴番号
1
寸法r(mm)
(最小)0.23
寸法c(mm)
0.2
寸法f(mm)
0.5
寸法k(mm)
1.35
寸法m(mm)
2.7
寸法dk(mm)
4.6
十字穴深さ(mm)
(最大)1.14/(最小)1.14
寸法k+f(mm)
1.85
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。