NIKKEN(日建)
NIKKEN(日建)の トラック外装・ボディーパーツ
NIKKEN(日建)の ホーン・サウンドパーツ
D型メガヤンキー クローム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43017697
品番
DM425-24
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
伝統のD型ボディと超高音域メガトランペットの組み合わせ!
衝撃的なその音色は新時代のヤンキーサウンド!!
用途
サウンドパーツ
長さ(mm)
235
色
クローム
質量(g)
1040
定格電圧(V)
24
型番
DM425-24
音量
サウンドレベル:超高音
消費電流(A)
2
注意
※エアブレーキからエアホーンへの配管は大変危険です
※ブレーキ用エアーに含まれるオイルによるホーン故障の原因となるだけではなく、重大なブレーキトラブルを引き起こしますので絶対にお止め下さい