D型ロングヤンキー クローム

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43017810 品番 DL460-12
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

クラシカルなデザインと伝統的な深みのある中音域和音
しかしその性能はエア消費量を抑えた最新スペック!

用途サウンドパーツ 長さ(mm)460 クローム 質量(g)1250 定格電圧(V)12 型番DL460-12 音量サウンドレベル:中音 消費電流(A)8
注意
※エアブレーキからエアホーンへの配管は大変危険です
※ブレーキ用エアーに含まれるオイルによるホーン故障の原因となるだけではなく、重大なブレーキトラブルを引き起こしますので絶対にお止め下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする