NIKKEN(日建)
NIKKEN(日建)の トラック外装・ボディーパーツ
NIKKEN(日建)の ホーン・サウンドパーツ
D型ロングヤンキー 真鍮
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43017828
品番
DL462-12
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
クラシカルなデザインと伝統的な深みのある中音域和音
しかしその性能はエア消費量を抑えた最新スペック!
用途
サウンドパーツ
長さ(mm)
460
色
真鍮
質量(g)
1250
定格電圧(V)
12
型番
DL462-12
音量
サウンドレベル:中音
消費電流(A)
8
注意
※エアブレーキからエアホーンへの配管は大変危険です
※ブレーキ用エアーに含まれるオイルによるホーン故障の原因となるだけではなく、重大なブレーキトラブルを引き起こしますので絶対にお止め下さい