NIKKEN(日建)
NIKKEN(日建)の トラック外装・ボディーパーツ
NIKKEN(日建)の ホーン・サウンドパーツ
N型ヤンキーホーン クローム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43017864
品番
N400-12
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ヤンキーホーンのもう一つのスタンダード…N型
誕生からそのままの造形を保ちつつ、日々進化を重ねる銘機
用途
サウンドパーツ
長さ(mm)
300
色
クローム
質量(g)
1400
定格電圧(V)
12
型番
N400-12
音量
サウンドレベル:高音
注意
※エアブレーキからエアホーンへの配管は大変危険です
※ブレーキ用エアーに含まれるオイルによるホーン故障の原因となるだけではなく、重大なブレーキトラブルを引き起こしますので絶対にお止め下さい