N型ヤンキーホーン 真鍮

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43017898 品番 N402-24
参考基準価格(税別)¥32,500 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ヤンキーホーンのもう一つのスタンダード…N型
誕生からそのままの造形を保ちつつ、日々進化を重ねる銘機

用途サウンドパーツ 長さ(mm)300 真鍮 質量(g)1100 定格電圧(V)24 型番N402-24 音量サウンドレベル:高音
注意
※エアブレーキからエアホーンへの配管は大変危険です
※ブレーキ用エアーに含まれるオイルによるホーン故障の原因となるだけではなく、重大なブレーキトラブルを引き起こしますので絶対にお止め下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする