エアーピット2

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43018029 品番 MAX-AP2-12
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

8キロタイプフルオートコンプレッサーと5リッターエアタンクを一体化!
あらゆるエアホーンに対応するハイパフォーマンスはもはやマシン!

用途サウンドパーツ その他【単位換算】MPa → kgf/cm2(1MPa≒10.20kgf/cm2) 質量(g)6200 電流(A)10 定格電圧(V)12 タンク容量(L)5 型番MAX-AP2-12 最高吐出圧(MPa)0.78 使用空気圧(kg/cm2)8
注意
※エアブレーキからエアホーンへの配管は大変危険です
※ブレーキ用エアーに含まれるオイルによるホーン故障の原因となるだけではなく、重大なブレーキトラブルを引き起こしますので絶対にお止め下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする