大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(+)丸皿小ねじ(鉄/グリーン)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(230個)
注文コード
43018096
品番
M5×60
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
60
材質
鉄
十字穴番号
2
ねじピッチ
0.8
寸法r(mm)
(最小)0.50
表面処理
グリーン
頭部形状
丸皿
寸法c(mm)
0.3
寸法f(mm)
1.2
寸法k(mm)
2.8
寸法m(mm)
5.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
10
ねじの呼び
M5
十字穴深さ(mm)
(最大)3.13/(最小)2.58
寸法k+f(mm)
4