NIKKEN(日建)
NIKKEN(日建)の トラック外装・ボディーパーツ
NIKKEN(日建)の ホーン・サウンドパーツ
ノイマックホーンマックス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43018099
品番
MAX-NE-24
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
高品質で定評のあるノイマック8キロタイプコンプレッサーと2.2リッターエアータンク!
エアー注入の手間を省き、タンク内圧を一定に保ちます。
用途
サウンドパーツ
その他
【単位換算】MPa → kgf/cm2(1MPa≒10.20kgf/cm2)
質量(g)
3840
電流(A)
5
定格電圧(V)
24
タンク容量(L)
2.2
型番
MAX-NE-24
最高吐出圧(MPa)
0.78
使用空気圧(kg/cm
2
)
8
注意
※エアブレーキからエアホーンへの配管は大変危険です
※ブレーキ用エアーに含まれるオイルによるホーン故障の原因となるだけではなく、重大なブレーキトラブルを引き起こしますので絶対にお止め下さい