ブレードホース用TSPカプラ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43018423 品番3TPN-90 BRASS
参考基準価格(税別)¥2,080 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

TSPカプラのブレードホース用。
ホースバンド使用時に必要な増し締めが不要。
ブレードホースの取付部は、ホースが劣化しにくく漏れにくい。
ナットを端面まで締付けるだけでブレードホース取付けが可能。
従来のTSPカプラと接続可能。

適合流体水・作動油・空気 耐圧力(MPa)7.5MPa 最高使用圧力5.0MPa 材質(本体)真ちゅう 取付形状・サイズΦ9×Φ15ブレードホース用ナット バルブ構造バルブなし(ソケットバルブなし) 材質(シール)なし 使用温度範囲ソケットに準じる 本体形状プラグ
注意
※適用流体・最高使用圧力・使用温度範囲は、シール材質・使用するブレードホースの仕様に従い、慎重にご選定願います。
※カタログ最終頁の「カプラ使用上のお願い」をご確認願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする