大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(+)丸皿小ねじ(鉄/クロニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全75種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
43018683
品番
M2.6×5
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.6
ねじピッチ
0.45
長さ(mm)
5
十字穴番号
1
寸法r(mm)
(最小)0.26
材質
鉄
表面処理
クロニッケル
頭部形状
丸皿
寸法c(mm)
0.2
寸法f(mm)
0.6
寸法k(mm)
1.5
寸法m(mm)
2.9
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
5.2
十字穴深さ(mm)
(最大)1.72/(最小)1.34
寸法k+f(mm)
2.1