プロスニーカー(R) 85142

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 43018799 品番 85142
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

耐滑&通気ソールシリーズ
ベンチレーションシステムで空気を循環させ、靴内のムレを軽減し快適な履き心地。
耐滑/ムレ防止ソール/選べるデザイン(ひも)
クッション性に優れたミッドソール
ベンチレーションシステムで空気を循環させ快適な履き心地。

形状ローカット コン 質量(g)780 サイズ(cm)22.5 規格JSAA規格 A種認定品(踵部の衝撃エネルギーの吸収性/耐滑性) 製法セメント製法 ウィズEEEE 材質(甲被)合成皮革+メッシュ 靴底EVA+ラバー 材質(先芯) 色番10 甲被タイプひも 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする