プロスニーカー(R) 85111

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 43018844 品番 85111
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

静電気帯電防止靴[合成皮革 ]
静電気帯電防止機能に安定性を向上し疲れを軽減させるスタビライザー搭載の静電プロスニーカー(R)
スタビライザー搭載で安定感アップ
幅広4Eゆったり設計 2本面ファスナー
クッション性に優れたミッドソール設計

形状ローカット ブラック 質量(g)780 サイズ(cm)30 規格JSAA規格 B種認定品(踵部の衝撃エネルギーの吸収性/静電気帯防止性) 製法セメント製法 材質(ソール)EVA+ラバー 材質(甲被)合成皮革 機能静電気帯電防止・クッション性 足幅EEEE 材質(先芯)樹脂 色番90 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする