プロスニーカー(R) 85112

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 43018860 品番 85112
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

静電気帯電防止靴[メッシュ]
EVAミッドソールにメッシュ素材のアッパーを組み合わせた
軽量モデルの静電プロスニーカー(R)
幅広4Eゆったり設計
2本面ファスナー
クッション性に優れたミッドソール
ムレ防止構造インソール

形状ローカット ネイビー 質量(g)700 サイズ(cm)22.5 規格JSAA規格 B種認定品(踵部の衝撃エネルギーの吸収性/静電気帯防止性) 製法セメント製法 材質(ソール)EVA+ラバー 材質(甲被)合成皮革+メッシュ 機能静電気帯電防止・クッション性・軽量、耐油、通気性、抗菌、防臭、衝撃吸収 足幅EEEE 材質(先芯)樹脂 色番10 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43018939
2026-01-18
用途:
荷物を運ぶ時
農・林・水産業

足の甲が高く幅広なのですがこの靴はとても良いです。リピートしています。軽くて履きやすくビリビリテープなので足にフィットします。軽い、という点がとてもいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする