大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(+)丸皿小ねじ(鉄/クロニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全75種類を一覧で見る
内容量
1箱(2200個)
注文コード
43018963
品番
M4×6
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
6
十字穴番号
2
寸法r(mm)
(最小)0.40
材質
鉄
表面処理
クロニッケル
頭部形状
丸皿
寸法c(mm)
0.3
寸法f(mm)
0.9
寸法k(mm)
2.3
寸法m(mm)
4.7
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
8
十字穴深さ(mm)
(最大)2.53/(最小)1.99
寸法k+f(mm)
3.2