ジーベック
ジーベックの 作業用スニーカー/シューズ
セフティシューズ 85114
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
43019106
品番
85114
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
豊富なサイズ展開で幅広いシーンで活躍する超人気定番セフティシューズ。
幅広4Eゆったり設計
反射材で視認性アップ
クッション性に優れたミッドソール
形状
ローカット
色
チャコールグレー
質量(g)
740
サイズ(cm)
22.5
製法
セメント製法
ウィズ
EEEE
材質(甲被)
合成皮革
靴底
EVA+ラバー
材質(先芯)
樹脂
色番
25
甲被タイプ
マジック
靴タイプ
スニーカー